STAHLWILLE DOP 456-12

456-serie stopcontacten

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:02110012
Rubix:10120775
EAN:4018754002931
STAHLWILLE DOP 456-12

Technische samenvatting

Aansluiting3/8' ''
Diameter17,5 mm
Lengte28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 456-12


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709 (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)18x18x25 mm
Logistiek gewicht24 g
Aansluiting3/8' ''
Diameter17,5 mm
Lengte28 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht24 g
€ 6,51 excl. BTW
/ stuk
€ 7,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen