STAHLWILLE DOP 456-22

456-serie stopcontacten

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Stahlwille:02110022
Rubix:10120785
EAN:4018754003037
STAHLWILLE DOP 456-22
Technische samenvatting
Aansluiting3/8 ''
Diameter28,7 mm
Lengte35 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 456-22


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709 (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x30x29 mm
Logistiek gewicht59 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter28,7 mm
Lengte35 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht59 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,04 excl. BTW
/ stuk
8,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen