ACTION SLAGDOP SL.DR. 1/2" X 14 L=200 DO60925014
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO60925014
Rubix:A0916576
Fabrikant:DO60925014
EAN:8717981136629
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP SL.DR. 1/2" X 14 L=200 DO60925014
Slagdop Sl.Dr. 1/2" x 14 L=200
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,30 excl. BTW
/ stuk
€ 35,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
