BOSCH CENTERPUNTSET VOOR DEUVELS (PK=4ST) 2607000544

4x Centerpunt 6mm

Zie technische informatie

Referenties

Bosch:2607000544
Rubix:19050757
EAN:3165140085342
BOSCH CENTERPUNTSET VOOR DEUVELS (PK=4ST) 2607000544

Technische samenvatting

Typeset deuvelcentrum-pennen
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH CENTERPUNTSET VOOR DEUVELS (PK=4ST) 2607000544


Met de centerpunt wordt het positioneren van deuvelgaten eenvoudig. Voor het snel en eenvoudig markeren van de gaten.
Voor eenvoudig plaatsen van deuvelgaten - Met de centerpunt wordt het positioneren van deuvelgaten eenvoudig. Voor het snel en eenvoudig markeren van de gaten. De centerpunt is gemaakt van gereedschapsstaal.

Sterke punten

•Met de deuvelzetter is het vrij eenvoudig deuvelgaten te maken
Het maakt een snelle, ongecompliceerde gatmarkering mogelijk, waardoor het gemakkelijk te plaatsen is
Gemaakt van gereedschapsstaal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht11 g
Gewicht verpakking11 g
Typeset deuvelcentrum-pennen
Gebruikboormachines/schroefmachines
59 mm
124 mm
€ 3,71 excl. BTW
/ pak
€ 4,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen