Referenties
SMC:S07A0-5
Rubix:05293891

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL S07A0-5
Aan de vraag van klanten naar kleine, hoogwaardige componenten is met onze nieuwe compacte 5/2-stroom-lijn, de S0700-serie voldaan. De verdelers uit de S0700-serie, die oorspronkelijk ontwikkeld zijn voor de fabricage van halfgeleiders, zijn ook geschikt voor diverse algemene toepassingen voor industriële machines en hebben uitzonderlijk compacte afmetingen en een mantel met een breedte van slechts 7 mm. Hun hoge debietprestaties zijn echter opmerkelijk voor verdelers van hun formaat, met de mogelijkheid voor boring van cilinders tot 25 mm. De verdelers hebben een levensduur van meer dan 50 miljoen cycli bij een elektrisch verbruik van 0,35 W, en worden gebruikt met geribbelde of onmiddellijke koppeling, terwijl hun geringe hoogte zorgt voor compacte afmetingen van respectievelijk 7,5 mm en 8,5 mm, wanneer ze gemonteerd worden op omsluitbare kabelachtige grondplaten, of op dunne, compacte spiesen. Bovendien kunnen deze dispensers worden gebruikt met een breed assortiment aan seriële of parallelle bedradingsopties.
Actuation: A (4 Position Dual 3 Port N.C.+N.C., Exhaust Centre)
Type: 0 (Plug-in manifold Stacking base)
Configuration: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Type: 0 (Plug-in manifold Stacking base)
Configuration: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,08 excl. BTW
/ stuk
€ 86,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen