SMC 5 POORT VENTIEL SY7320-5DOSD-02F-Q

SY7000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SY7320-5DOSD-02F-Q
Rubix:05275132
Fabrikant:SY7320-5DOSD-02F-Q
EAN:3618036162202
SMC 5 POORT VENTIEL SY7320-5DOSD-02F-Q
Technische samenvatting
Typesy
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY7320-5DOSD-02F-Q


De SY-serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Type of actuation: 3 (3 Position Closed Centre)
Manifold Type: 20 (Body Ported)
Pilot Type: Internal Pilot
Coil Specifications: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: DO (DIN Connector w/o Connector)
Lead Wire Length: None
Light/surge voltage suppressor: S (Surge Suppressor)
Manual Override: D (Push-turn Locking Slotted Style)
Port Size: 02 (Body Ported 1/4, Base Mounted Sub-plate 1/4)
Thread: F (G)
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht171 g
Typesy
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
90,23 excl. BTW
/ stuk
109,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen