SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH212-02

VH Handklep

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VH212-02
Rubix:05275364
Fabrikant:VH212-02
EAN:3618036587968
SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH212-02
Technische samenvatting
Typevh
Aantal poorten4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH212-02


Het compacte ontwerp en de verscheidenheid aan debieten van de roterende handkleppen uit de VH-serie maken ze ideaal voor een breed scala aan toepassingen waarvoor handmatige directionele controle vereist is. Dankzij het schuifringontwerp is de VH-klep eenvoudig te bedienen en hij biedt een hoge tolerantie voor verontreiniging met zijn "zelfreinigende, reinigingsactie".
Size: 2 (200)
Piping and Mounting: 1 (Side Ported Panel Mount)
No.of Positions: 2 (2 Position)
Thread: Rc
Port Size: 02 (1/4)
Suffix: Standard Handle
Made to Order: Standard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)62x125x90 mm
Logistiek gewicht430 g
Typevh
Aantal poorten4
Volumestroom592 l/min
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
72,72 excl. BTW
/ stuk
87,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen