SMC 5 POORT VENTIEL S07B5-5MO
5/2 elektrische verdeler, 24 Vdc
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:S07B5-5MO
Rubix:05293894

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL S07B5-5MO
Aan de vraag van klanten naar kleine, hoogwaardige componenten is met onze nieuwe compacte 5/2-stroom-lijn, de S0700-serie voldaan. De verdelers uit de S0700-serie, die oorspronkelijk ontwikkeld zijn voor de fabricage van halfgeleiders, zijn ook geschikt voor diverse algemene toepassingen voor industriële machines en hebben uitzonderlijk compacte afmetingen en een mantel met een breedte van slechts 7 mm. Hun hoge debietprestaties zijn echter opmerkelijk voor verdelers van hun formaat, met de mogelijkheid voor boring van cilinders tot 25 mm. De verdelers hebben een levensduur van meer dan 50 miljoen cycli bij een elektrisch verbruik van 0,35 W, en worden gebruikt met geribbelde of onmiddellijke koppeling, terwijl hun geringe hoogte zorgt voor compacte afmetingen van respectievelijk 7,5 mm en 8,5 mm, wanneer ze gemonteerd worden op omsluitbare kabelachtige grondplaten, of op dunne, compacte spiesen. Bovendien kunnen deze dispensers worden gebruikt met een breed assortiment aan seriële of parallelle bedradingsopties.
S0700, 5 Port Solenoid Valve, Base Mounted
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35 g |
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,03 excl. BTW
/ stuk
€ 85,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen