Referenties
Festo:JMVH-5-1/4-S-B
Rubix:05102957
Fabrikant:19137
EAN:4052568113223

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL JMVH-5-1/4-S-B 19137
Magneetventiel JMVH-5-1/4-S-B met magneetspoelen en handbediening, zonder contactdoos. Ventielfunctie=5/2 bistabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=1600 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 64x261x34 mm |
| Logistiek gewicht | 667 g |
| Type | ventiel tiger 2000 |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 1600 l/min |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 311,99 excl. BTW
/ stuk
€ 377,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen