SMC 5 POORT ISO VENTIEL EVS7-6-FG-S-3CVO-Q
5/2 en 5/3 elektrische verdeler ISO grootte 1 serie VS7-6
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:EVS7-6-FG-S-3CVO-Q
Rubix:05273600
Fabrikant:EVS7-6-FG-S-3CVO-Q
EAN:3618036114782

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT ISO VENTIEL EVS7-6-FG-S-3CVO-Q
De afmetingen van de SMC VS7-serie voldoen aan de ISO-interfacematen 1 en 2. De afdichting van metaal op metaal maakt het mogelijk de dispenser te gebruiken met niet-gesmeerde droge lucht en biedt toch een lange levensduur. De VS7 is verkrijgbaar met 2 of 3 posities, mono of bistabiel. Koppen zijn met een breed scala aan functies en verbindingen verkrijgbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 453 g |
| Type | solenoïde |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,94 excl. BTW
/ stuk
€ 103,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen