SMC 5 POORT ISO VENTIEL EVS7-6-FHG-D-3CV-Q

5/2 en 5/3 elektrische verdeler ISO grootte 1 serie VS7-6

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:EVS7-6-FHG-D-3CV-Q
Rubix:05271779
Fabrikant:EVS7-6-FHG-D-3CV-Q
EAN:3618036114577
SMC 5 POORT ISO VENTIEL EVS7-6-FHG-D-3CV-Q

Technische samenvatting

Typeelektrodistributeur
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT ISO VENTIEL EVS7-6-FHG-D-3CV-Q


De afmetingen van de SMC VS7-serie voldoen aan de ISO-interfacematen 1 en 2. De afdichting van metaal op metaal maakt het mogelijk de dispenser te gebruiken met niet-gesmeerde droge lucht en biedt toch een lange levensduur. De VS7 is verkrijgbaar met 2 of 3 posities, mono of bistabiel. Koppen zijn met een breed scala aan functies en verbindingen verkrijgbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht670 g
Typeelektrodistributeur
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
€ 124,52 excl. BTW
/ stuk
€ 150,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen