SMC 5 POORT ISO VENTIEL VS7-6-FG-D-3NM-Q
5/2 en 5/3 elektrische verdeler ISO grootte 1 serie VS7-6
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VS7-6-FG-D-3NM-Q
Rubix:05279324
EAN:3618036542684

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT ISO VENTIEL VS7-6-FG-D-3NM-Q
De afmetingen van de SMC VS7-serie voldoen aan de ISO-interfacematen 1 en 2. De afdichting van metaal op metaal maakt het mogelijk de dispenser te gebruiken met niet-gesmeerde droge lucht en biedt toch een lange levensduur. De VS7 is verkrijgbaar met 2 of 3 posities, mono of bistabiel. Koppen zijn met een breed scala aan functies en verbindingen verkrijgbaar.
•ISO Interface Solenoid Valve/Size 1
•Metal Seal
•Operating pressure: 0.1 to 1.0MPa
Area: Japan, Asia, Australia
Symbol: FG (2-position)
Solenoid: D (Double)
Voltage: 3 (24V DC)
Option: NM (Indicator Light, Direct Manual Override)
Port Size: w/o Subplate
Thread: Rc (PT) (or w/o Subplate Type)
Connector: Connector
Q: Q (CE Approval)
•Metal Seal
•Operating pressure: 0.1 to 1.0MPa
Area: Japan, Asia, Australia
Symbol: FG (2-position)
Solenoid: D (Double)
Voltage: 3 (24V DC)
Option: NM (Indicator Light, Direct Manual Override)
Port Size: w/o Subplate
Thread: Rc (PT) (or w/o Subplate Type)
Connector: Connector
Q: Q (CE Approval)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 866 g |
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,85 excl. BTW
/ stuk
€ 140,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen