SMC 5 POORT VENTIEL SQ2431-51-C6-Q
SQ2000 serie 5/2 en 5/3 elektrische verdeler
Zie technische informatieReferenties
SMC:SQ2431-51-C6-Q
Rubix:05294023

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SQ2431-51-C6-Q
De SQ-serie 5/2 en 5/3 elektrische verdelers is ontworpen voor toepassingen die een hoge snelheid en frequentie, een lange levensduur en een nauwkeurige responstijd vereisen. De SQ-serie biedt opmerkelijke responstijden van maximaal 12 ms voor het SQ1000-model, maximaal 20 ms voor het SQ2000-model en een levensduur van 200 miljoen cycli. Er is een groot aantal opties beschikbaar.
•Energy and cost savings - power consumption reduction.
•Easy maintenance:The valve unit is mountable with only one screw.It is easy to add or decrease the number of valve stations without
•A wide variety of pre-packaged wiring configurations.
•Improved security with optional built-in back pressure check valve.
Type of actuation: 4 (3 Position Exhaust Centre)
Seal Type: 1 (Rubber Seal)
Function: Standard (0.4W)
Coil Voltage: 5 (24VDC)
Manual Override: Non-locking Push Style
Port Size: C6 (Side Ported ø6 One-touch Fitting)
Plug Mount Port: None
Manifold Block: w/o Manifold Block
CE Marked: Q (CE Marked)
•Easy maintenance:The valve unit is mountable with only one screw.It is easy to add or decrease the number of valve stations without
•A wide variety of pre-packaged wiring configurations.
•Improved security with optional built-in back pressure check valve.
Type of actuation: 4 (3 Position Exhaust Centre)
Seal Type: 1 (Rubber Seal)
Function: Standard (0.4W)
Coil Voltage: 5 (24VDC)
Manual Override: Non-locking Push Style
Port Size: C6 (Side Ported ø6 One-touch Fitting)
Plug Mount Port: None
Manifold Block: w/o Manifold Block
CE Marked: Q (CE Marked)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 160 g |
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,27 excl. BTW
/ stuk
€ 109,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen