SMC 5 POORT VENTIEL SY9320-5LOU-C12F-Q
SY9000, 5-poorts magneetventiel, alle types
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SY9320-5LOU-C12F-Q
Rubix:A0268542
Fabrikant:SY9320-5LOU-C12F-Q

Technische samenvatting
| Type | sy9000, 5-poorts magneetventiel, alle types |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY9320-5LOU-C12F-Q
De SY-serie biedt belangrijke verbeteringen in klepprestaties voor kosteneffectieve oplossingen voor uw behoeften. De serie biedt een hoog debiet met een laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in uitvoeringen met poorten in de behuizing of op een basis gemonteerd en kan afzonderlijk of op een manifold worden gemonteerd.
Sterke punten
Vloeistof: lucht. Werkdrukbereik: -100 kPa tot 0,7. Omgevings- en vloeistoftemperatuur [°C]: -10 tot 50 (geen bevriezing). Nominale spoelspanning [DC]: 24, 12 V. Behuizing: IP67 (gebaseerd op IEC60529).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | sy9000, 5-poorts magneetventiel, alle types |
| Aantal poorten | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,93 excl. BTW
/ stuk
€ 131,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen