Referenties
SMC:VQ2401N-5W1-Q
Rubix:05297507

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQ2401N-5W1-Q
VQ spoelkleppen zijn ideaal voor toepassingen die hoge snelheden, frequente werking, stabiele responstijden en een lange levensduur vereisen. Dankzij innovatieve montagemethoden kunnen spoelkleppen worden vervangen zonder dat de subbasis volledig hoeft te worden gedemonteerd. Geïntegreerde indrukfittingen verminderen de aansluittijd en het onderhoud.
•Fluid: air/inert gas
•Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
•(high pressure type 1.0MPa)
•Coil rated voltage: 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Response time (ms) standard 0.4W, H 1.5W:
•metal seal 29 or less;
•rubber seal 34 or less
Actuation: 4 (3 Position Exhaust Centre)
Seal: 1 (Rubber Seal)
Configuration: N (Negative Common, DC)
Coil Voltage: 5 (24VDC)
Light & Surge Suppressor: Yes
Manual Override: Non-locking Push Style (Tool Required)
Enclosure: W [Dust-tight, Water-jet-proof (IP65)]
CE Compliant: Q (CE Compliant)
•Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
•(high pressure type 1.0MPa)
•Coil rated voltage: 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Response time (ms) standard 0.4W, H 1.5W:
•metal seal 29 or less;
•rubber seal 34 or less
Actuation: 4 (3 Position Exhaust Centre)
Seal: 1 (Rubber Seal)
Configuration: N (Negative Common, DC)
Coil Voltage: 5 (24VDC)
Light & Surge Suppressor: Yes
Manual Override: Non-locking Push Style (Tool Required)
Enclosure: W [Dust-tight, Water-jet-proof (IP65)]
CE Compliant: Q (CE Compliant)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 118 g |
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,17 excl. BTW
/ stuk
€ 128,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen