NORGREN 5/2 VENTIEL ROLBEDIEND G1/4.X3066402
5/2-wegventiel, G1/4, rolbediening
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:X3066402
Rubix:0599108200
Fabrikant:X3066402


Technische samenvatting
| Type | norgren 5/2 ventiel rolbediend g1/4.x3066402 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : NORGREN 5/2 VENTIEL ROLBEDIEND G1/4.X3066402
5/2-wegventiel
5/2-wegventiel, G1/4, rolbediening
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | norgren 5/2 ventiel rolbediend g1/4.x3066402 |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 965 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,9 ... 10 |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 214,31 excl. BTW
/ stuk
€ 259,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen