SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH211-F02

VH Handklep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VH211-F02
Rubix:05273872
Fabrikant:VH211-F02
EAN:3618036587975
SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH211-F02

Technische samenvatting

Typeverdeler 4/3
Aantal poorten4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH211-F02


Het compacte ontwerp en de verscheidenheid aan debieten van de roterende handkleppen uit de VH-serie maken ze ideaal voor een breed scala aan toepassingen waarvoor handmatige directionele controle vereist is. Dankzij het schuifringontwerp is de VH-klep eenvoudig te bedienen en hij biedt een hoge tolerantie voor verontreiniging met zijn "zelfreinigende, reinigingsactie".
Size: 2 (200)
Piping and Mounting: 1 (Side Ported Panel Mount)
No.of Positions: 1 (3 Position Exhaust Centre)
Thread: F (G)
Port Size: 02 (1/4)
Suffix: Standard Handle
Made to Order: Standard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)62x125x90 mm
Logistiek gewicht550 g
Typeverdeler 4/3
Aantal poorten4
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84812090
€ 77,39 excl. BTW
/ stuk
€ 93,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen