SMC 5 POORT VENTIEL SY3460-5LOU-C4-Q

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SY3460-5LOU-C4-Q
Rubix:05271919
Fabrikant:00096197
SMC 5 POORT VENTIEL SY3460-5LOU-C4-Q
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY3460-5LOU-C4-Q


De SY-serie biedt grote vooruitgang op het gebied van klepprestaties voor kosteneffectieve oplossingen voor uw vereisten. De serie biedt een hoge doorstroming met een laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in body- of basisuitvoering en kan afzonderlijk of in een spruitstuk worden gemonteerd.
-Vloeistof: Lucht.
-Bereik werkdruk: -100 kPa tot 0,7.
-Omgevings- en vloeistoftemperatuur [°C]: -10 tot 50 (geen bevriezing).
- Nominale spanning spoel [DC]: 24, 12 V.
-Omhulling: IP67 (gebaseerd op IEC60529).

Type bediening: 4 (Uitlaatcentrum met 3 posities)
Type spruitstuk: 60 (Insteekcassette met lichaamspoort)
Type pilot: Interne pilot (geen voor type 60)
Spoel specificaties: Standaard
Nominale spanning: 5 (24VDC)
Elektrische ingang: LO (L-stekker zonder connector)
Kabellengte: Geen
Licht/overspanningsbeveiliging: U (Met licht/overspanningsbeveiliging (niet-polair type))
Handmatige overbrugging: Niet-vergrendelend Duwstijl
A, B Poortgrootte: C4 (lichaamspoort ø4 met één druk op de knop)
Schroefdraad: Rc (of metrisch)
Optie: zonder beugel
CE-gemarkeerd: Q (CE-gemarkeerd)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
85,26 excl. BTW
/ stuk
103,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen