Referenties
IMI Norgren:VSP550045
Rubix:A0773361
Fabrikant:VSP550045


Technische samenvatting
| Type | norgren veerklep iso star 3 5.2 sol g1/2' |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : NORGREN VEERKLEP ISO STAR 3 5.2 SOL G1/2"
5/2-Wegventiel-ISO3 Magneet/Veer Senso
5/2-Wegventiel-ISO3 Magneet/Veer Senso
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | norgren veerklep iso star 3 5.2 sol g1/2' |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 30 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Volumestroom | 4400 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,9 bis 16 bar |
| Poortgrootte | 1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 264,31 excl. BTW
/ stuk
€ 319,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen