SMC 3/2 VENTIEL VT317V-5DZ-02-Q

Magneetventiel 3/2 serie VT300

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VT317V-5DZ02-Q
Rubix:05277245
Fabrikant:VT317V-5DZ02-Q
SMC 3/2 VENTIEL VT317V-5DZ-02-Q
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VT317V-5DZ-02-Q


Grote doorstromingscapaciteit, maar toch compact formaat. Laag stroomverbruik. Geschikt voor gebruik in vacuümtoepassingen. 1 klep, 6 functies. (Universeel porten) Selectief porten kan 6 klepfuncties bieden, zoals N.C.-klep, N.O.-klep, verdeelklep, selectieklep, enz. Spruitstukklep kan gemakkelijk worden omgezet van NC normaal gesloten naar N.O. normaal open door de schakelaar te draaien.
•3 Port Direct Operated Poppet.
•Rubber Seal.
•Actuation: Direct operated 2 position single solenoid.
•Operating pressure range: 0 to 0.9 MPa.

Body: T (Body Ported)
Valve specification: V (Vacuum)
Rated Voltage: 5 (24V DC)
Electrical entry: D [DIN connector (with connector)]
Indicator light and surge voltage suppressor: Z (W/indicator light and surge suppressor)
Port size: 02 [1/4 (8A)]
Thread: Rc (PT)(or None)
Q: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht290 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Volumestroom690 l/min
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
55,87 excl. BTW
/ stuk
67,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen