Referenties
IMI Norgren:SXE9775-A50-00-13J
Rubix:A0606521


Technische samenvatting
| Type | norgren ventiel 5/3 iso 3 sxe9775-a50-00-13j |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : NORGREN VENTIEL 5/3 ISO 3 SXE9775-A50-00-13J
5/3-WEGVENTIEL-COE ISO3 24VDC 2W
5/3-WEGVENTIEL-COE ISO3 24VDC 2W
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | norgren ventiel 5/3 iso 3 sxe9775-a50-00-13j |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 0,96 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2 ... 10 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 318,22 excl. BTW
/ stuk
€ 385,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen