Referenties
Bahco:K9506Z-1.1/16
Rubix:A0771735
EAN:7314150131693


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1 vierkant (aansluiting) '' |
|---|---|
| Diameter | 44,5 mm |
| Lengte | 108 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1 LANG 1.1/1 K9506Z-1.1/16
DIN 3129, ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1" DIN 3121-H 25 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant.
Sterke punten
1" Square Drive Deep Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1045 g |
| Aansluiting | 1 vierkant (aansluiting) '' |
| Diameter | 44,5 mm |
| Lengte | 108 mm |
| Vierkant | 25,4 mm |
| Diameter (inch) | 01.01.2016 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 1120 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,44 excl. BTW
/ stuk
€ 68,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen