FACOM GRIPTANG MET KORTE BEK 513.10
513 - Griptangen met korte bekken «één instelling»
Zie technische informatieReferenties
Facom:513.10
Rubix:10108412
EAN:3148511817360




Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | bankschroef |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 10,3 mm |
| Lengte | 235 mm |
Productdetails : FACOM GRIPTANG MET KORTE BEK 513.10
De Facom 513 serie met korte bekken omvat drie griptangen met verschillende lengtes en klembereiken, ontworpen voor klemwerkzaamheden waarbij precisie en toegankelijkheid belangrijk zijn. Dankzij de smalle bekken kunnen ook moeilijk bereikbare plaatsen worden bereikt, terwijl de stelschroef een nauwkeurige afstelling van de klemkracht mogelijk maakt.
Kenmerken:
De Facom 513 griptangen met eenvoudige afstelling zijn ontwikkeld voor het betrouwbaar vastklemmen van onderdelen tijdens montage-, assemblage- of tijdelijke fixatiewerkzaamheden. De smalle bekken vergemakkelijken het werken in nauwe ruimtes, bijvoorbeeld bij compacte mechanische assemblages of moeilijk toegankelijke onderdelen.
De opening wordt ingesteld met een stelschroef, waardoor de klemkracht nauwkeurig kan worden aangepast aan de afmetingen van het werkstuk. De tang kan met één hand worden vergrendeld, waardoor de andere hand vrij blijft om het werkstuk vast te houden of een tweede gereedschap te gebruiken. De getande bekken zorgen voor een stevige grip op metalen oppervlakken, buizen en schroefdraadverbindingen. De stalen handgreep en de kop uit koolstofstaallegering maken het gereedschap geschikt voor intensief gebruik in werkplaatsen en op werven.
Specificaties:
• Klembereik: 25 mm (513.5), 35 mm (513A.7), 55 mm (513.10)
• Totale lengte: 140 mm (513.5), 190 mm (513A.7), 235 mm (513.10)
• Hoogte: 49 mm (513.5), 59 mm (513A.7), 71 mm (513.10)
• Materiaal kop: koolstofstaallegering
• Type handgreep: staal
• Afwerking: zwarte kataforesecoating
• Bediening met één hand: ja
• Garantie: levenslang (omruiling van het gereedschap)
Kenmerken:
De Facom 513 griptangen met eenvoudige afstelling zijn ontwikkeld voor het betrouwbaar vastklemmen van onderdelen tijdens montage-, assemblage- of tijdelijke fixatiewerkzaamheden. De smalle bekken vergemakkelijken het werken in nauwe ruimtes, bijvoorbeeld bij compacte mechanische assemblages of moeilijk toegankelijke onderdelen.
De opening wordt ingesteld met een stelschroef, waardoor de klemkracht nauwkeurig kan worden aangepast aan de afmetingen van het werkstuk. De tang kan met één hand worden vergrendeld, waardoor de andere hand vrij blijft om het werkstuk vast te houden of een tweede gereedschap te gebruiken. De getande bekken zorgen voor een stevige grip op metalen oppervlakken, buizen en schroefdraadverbindingen. De stalen handgreep en de kop uit koolstofstaallegering maken het gereedschap geschikt voor intensief gebruik in werkplaatsen en op werven.
Specificaties:
• Klembereik: 25 mm (513.5), 35 mm (513A.7), 55 mm (513.10)
• Totale lengte: 140 mm (513.5), 190 mm (513A.7), 235 mm (513.10)
• Hoogte: 49 mm (513.5), 59 mm (513A.7), 71 mm (513.10)
• Materiaal kop: koolstofstaallegering
• Type handgreep: staal
• Afwerking: zwarte kataforesecoating
• Bediening met één hand: ja
• Garantie: levenslang (omruiling van het gereedschap)
Sterke punten
• Eenvoudiger werken op moeilijk bereikbare plaatsen
• Nauwkeurige afstelling via de stelschroef
• Stevige grip dankzij de getande bekken
• Robuuste constructie voor intensief gebruik
• Levenslange garantie
• Nauwkeurige afstelling via de stelschroef
• Stevige grip dankzij de getande bekken
• Robuuste constructie voor intensief gebruik
• Levenslange garantie
Toepassingen
Deze Facom griptangen worden gebruikt voor montage-, assemblage- en herstelwerkzaamheden waarbij onderdelen tijdelijk moeten worden vastgehouden. Dankzij de compacte vorm zijn ze bijzonder geschikt voor werkzaamheden in beperkte ruimtes, zoals binnen machineframes, nabij laszones of op chassisconstructies.
In de industriële onderhoudssector en plaatbewerking worden ze gebruikt om onderdelen tijdelijk te fixeren tijdens het hechten of vastschroeven. In werkplaatsen voor algemene mechanica dienen ze voor het vastklemmen van buizen, profielen en bewerkte onderdelen tijdens uiteenlopende bewerkingen.
In de industriële onderhoudssector en plaatbewerking worden ze gebruikt om onderdelen tijdelijk te fixeren tijdens het hechten of vastschroeven. In werkplaatsen voor algemene mechanica dienen ze voor het vastklemmen van buizen, profielen en bewerkte onderdelen tijdens uiteenlopende bewerkingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 674 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 250x85x27 mm |
| Gewicht verpakking | 659 g |
| Vorm van de bekken | bankschroef |
| Klemcapaciteit | 10,3 mm |
| Lengte | 235 mm |
| Capaciteit | 71 mm |
| Gewicht | 628 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,47 excl. BTW
/ stuk
€ 32,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden