Referenties
Gedore:138 Z-460
Rubix:10012445
Fabrikant:6410730
EAN:4010886641071


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | recht |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 280 mm |
| Lengte | 460 mm |
Productdetails : GEDORE PROFIEL-GRIPTANG 18" - 138 Z-460
• tbv het klemmen van extreem diepe profielen
• bekken van GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal gesmeed en gelast
• zeer grote spandiepte
• vernikkeld
• hefboom ontspanner blauw kunststof overtrokken
Profiel-griptang 18" tbv het klemmen van extreem diepe profielen bekken van GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal gesmeed en gelast zeer grote spandiepte vernikkeld hefboom ontspanner blauw kunststof overtrokken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1164 g |
| Vorm van de bekken | recht |
| Klemcapaciteit | 280 mm |
| Lengte | 460 mm |
| Capaciteit | 250 mm |
| Gewicht | 1164 g |
| Type | profil-schweiß-gripzange 138 z-460 |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,66 excl. BTW
/ stuk
€ 109,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen