Referenties
Bahco:2965-280
Rubix:10089011
EAN:7314150102266


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | gebogen |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 90 mm |
| Lengte | 290 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO LASKLEMTANG U-VORMIG 290MM 2965-280
Lasklemtang met U-vormige bekken. Toepassing: Maakt het mogelijk twee werkstukken in te klemmen. Geschikt voor assemblage- en laswerkzaamheden, auto-reparatie enz. Uitvoering: Verchroomd, roestwerend.
Sterke punten
•Adjustable locking power, fixing nut and easy to unlock
Gives powerful grip to 2 work pieces
Gives powerful grip to 2 work pieces
Toepassingen
Assembly and Welding Work;Car Repair
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1020 g |
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Klemcapaciteit | 90 mm |
| Lengte | 290 mm |
| Capaciteit | 90 mm |
| Gewicht | 970 g |
| Type | lasgriptang u-vormige bekken (2965-280) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,06 excl. BTW
/ stuk
€ 38,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen