Referenties
Bahco:9071 P
Rubix:10090060
EAN:7314150103430




Documenten
Productdetails : BAHCO OMKEERBARE MOERSLEUTEL P 8" 9071 P
De Bahco verstelbare ERGO™ moersleutel met omkeerbare bek is ontworpen om te voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van efficiëntie, ergonomie en duurzaamheid. Deze veelzijdige en robuuste sleutel is ideaal voor professionals in onderhoud, mechanica en zware industriële toepassingen. Dankzij de omkeerbare bek kan dit gereedschap worden gebruikt als standaardmoersleutel of als pijpsleutel, wat twee gereedschappen in één biedt.
Kenmerken:
Dit product maakt deel uit van het ERGO™-programma, dat ontwikkeld is op basis van wetenschappelijke inzichten om de inspanning te verminderen en het gebruikscomfort te optimaliseren. De ergonomische rubberen handgreep is bestand tegen oliën en agressieve vloeistoffen zoals Skydrol®. Het slanke, maar robuuste ontwerp van de kop maakt het mogelijk om gemakkelijk toegang te krijgen tot krappe ruimtes en garandeert tegelijkertijd een uitstekende weerstand tegen verdraaien. Wanneer de kop wordt omgedraaid, wordt deze een getande kaak die ideaal is voor buizen of cilindrische onderdelen. De parallelle kaken zijn geplaatst in een hoek van 15°, wat de grip en het bereik steviger maakt. De laserschaal in mm maakt een nauwkeurige voorinstelling en meting mogelijk.
Specificaties:
• Handgreep: ERGO™ bi-materiaal, bestand tegen olie en chemicaliën
• Bek: omkeerbaar, met dubbele functie (standaardsleutel en pijpsleutel)
• Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal, uit één stuk gesmeed
• Behandeling: fosfaatafwerking, nauwkeurig gehard en corrosiebestendig
• Bekstand: 15° voor betere toegang
• Instelschroef: linksdraaiend
Normen:
• ISO 6787: specificeert de dimensionale en functionele eisen voor verstelbare moersleutels.
• DIN 3117: definieert de afmetingen, toleranties en kenmerken van verstelbare moersleutels.
Merkinformatie:
Bahco is een wereldwijd bekend merk van hoogwaardig gereedschap dat bekendstaat om de kwaliteit en innovatie van zijn producten. Sinds 1886 staat het bedrijf voor uitmuntendheid met meer dan 400 gedeponeerde octrooien, met name voor iconische tools zoals de verstelbare moersleutel en Sandflex®-zaagbladen. Het merk maakt deel uit van de SNA Europe groep en biedt meer dan 24.000 producten voor de bouw, de auto-industrie, de wijnbouw, de industriële snijtechniek en de algemene industrie. Het logo, een vis en een haak, is een universeel symbool voor betrouwbaarheid en prestaties, verankerd in de geschiedenis van hoogwaardig staal. Dankzij het gebruikersgerichte ontwerp en de voortdurende toewijding aan innovatie blijft Bahco de voorkeurspartner van de meest veeleisende professionals.
Kenmerken:
Dit product maakt deel uit van het ERGO™-programma, dat ontwikkeld is op basis van wetenschappelijke inzichten om de inspanning te verminderen en het gebruikscomfort te optimaliseren. De ergonomische rubberen handgreep is bestand tegen oliën en agressieve vloeistoffen zoals Skydrol®. Het slanke, maar robuuste ontwerp van de kop maakt het mogelijk om gemakkelijk toegang te krijgen tot krappe ruimtes en garandeert tegelijkertijd een uitstekende weerstand tegen verdraaien. Wanneer de kop wordt omgedraaid, wordt deze een getande kaak die ideaal is voor buizen of cilindrische onderdelen. De parallelle kaken zijn geplaatst in een hoek van 15°, wat de grip en het bereik steviger maakt. De laserschaal in mm maakt een nauwkeurige voorinstelling en meting mogelijk.
Specificaties:
• Handgreep: ERGO™ bi-materiaal, bestand tegen olie en chemicaliën
• Bek: omkeerbaar, met dubbele functie (standaardsleutel en pijpsleutel)
• Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal, uit één stuk gesmeed
• Behandeling: fosfaatafwerking, nauwkeurig gehard en corrosiebestendig
• Bekstand: 15° voor betere toegang
• Instelschroef: linksdraaiend
Normen:
• ISO 6787: specificeert de dimensionale en functionele eisen voor verstelbare moersleutels.
• DIN 3117: definieert de afmetingen, toleranties en kenmerken van verstelbare moersleutels.
Merkinformatie:
Bahco is een wereldwijd bekend merk van hoogwaardig gereedschap dat bekendstaat om de kwaliteit en innovatie van zijn producten. Sinds 1886 staat het bedrijf voor uitmuntendheid met meer dan 400 gedeponeerde octrooien, met name voor iconische tools zoals de verstelbare moersleutel en Sandflex®-zaagbladen. Het merk maakt deel uit van de SNA Europe groep en biedt meer dan 24.000 producten voor de bouw, de auto-industrie, de wijnbouw, de industriële snijtechniek en de algemene industrie. Het logo, een vis en een haak, is een universeel symbool voor betrouwbaarheid en prestaties, verankerd in de geschiedenis van hoogwaardig staal. Dankzij het gebruikersgerichte ontwerp en de voortdurende toewijding aan innovatie blijft Bahco de voorkeurspartner van de meest veeleisende professionals.
Sterke punten
• Twee functies in één: standaardmoersleutel en pijpsleutel
• Gehard, getand en omkeerbaar bekontwerp voor intensief gebruik
• Geavanceerde ergonomie met ERGO™-tweecomponentenhandgreep
• Slanke, maar uiterst robuuste kop voor moeilijk toegankelijke plaatsen
• Nauwkeurige afstelling met laserschaal in millimeters
• Geschikt voor een breed scala aan professionele toepassingen
• Grote duurzaamheid dankzij gesmeed hooggelegeerd staal en anticorrosiebehandeling
• Gehard, getand en omkeerbaar bekontwerp voor intensief gebruik
• Geavanceerde ergonomie met ERGO™-tweecomponentenhandgreep
• Slanke, maar uiterst robuuste kop voor moeilijk toegankelijke plaatsen
• Nauwkeurige afstelling met laserschaal in millimeters
• Geschikt voor een breed scala aan professionele toepassingen
• Grote duurzaamheid dankzij gesmeed hooggelegeerd staal en anticorrosiebehandeling
Toepassingen
Deze verstelbare ERGO™ moersleutel van Bahco is bij uitstek geschikt voor onderhoudstechnici, loodgieters, installateurs in de energiesector en professionals in de bouw. Dit gereedschap is zowel geschikt voor mechanische werkplaatsen als voor werkzaamheden op bouwplaatsen, met name voor het vastdraaien van moeren of buizen. Dankzij het omkeerbare ontwerp kan het snel worden aangepast aan verschillende configuraties, ook in kleine ruimtes of bij hoge draaimomenten. Het is ideaal voor mobiele technici die op zoek zijn naar betrouwbaar, multifunctioneel en duurzaam gereedschap.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 290 g |
| Opening | 28 |
| Lengte | 208 mm |
| Type | verstelbare moersleutel |
| Afwerking | fosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,87 excl. BTW
/ stuk
€ 44,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen