FACOM GRIPTANG 521.200

521 - Griptangen met verschuifbare bek

Zie technische informatie
Referenties
Facom:521.200
Rubix:10108431
EAN:3148511822951
FACOM GRIPTANG 521.200
Technische samenvatting
Vorm van de bekkenbankschroef
Klemcapaciteit65 mm
Lengte260 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM GRIPTANG 521.200


521 - Vise- pliers "sliding joint"
- Tightening force: 4000 N, adjustable.
-Forged, processed, zinc coated.
-Hardened and chromed teeth.
-Internal jaws tilting 9 ° by adjusting screw.
- Finish: chrome-plated.
B [mm]: 100C [mm]: 65E [mm]: 28E1 [mm]: 15H [mm]: 190L [mm]: 260[kg]: 1,020

Sterke punten

• Spankracht: 4000 N, instelbaar.• Gesmede, geharde en verzinkte verschuifbare bek.• Gecementeerde en verchroomde vertanding.• Onderste bek 9° verstelbaar door middel van stelschroef.• Uitvoering: verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1141 g
Afmeting verpakking (D x B x H)305x280x30 mm
Gewicht verpakking1206 g
Vorm van de bekkenbankschroef
Klemcapaciteit65 mm
Lengte260 mm
Capaciteit200 mm
Gewicht1110 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
103,99 excl. BTW
/ stuk
125,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen