FACOM AUTOMATISCHE GRIPTANG KORTE BEKKEN 500APB

FACOM griptang met korte bekken 500A

Zie technische informatie
Referenties
Facom:500APB
Rubix:A0068644
EAN:3662424020926
FACOM AUTOMATISCHE GRIPTANG KORTE BEKKEN 500APB
Technische samenvatting
Vorm van de bekkenkort
Klemcapaciteit80 mm
Lengte230 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM AUTOMATISCHE GRIPTANG KORTE BEKKEN 500APB


De Facom 500APB griptang met korte bekken is ontworpen voor krachtig, gecontroleerd en veilig klemmen in beperkte ruimtes. Dankzij de 17 mm korte bekken, de getande grijpoppervlakken voor uitstekende grip en de gefreesde groef voor buizen met kleine diameter combineert dit gereedschap veelzijdigheid en precisie. Het ontgrendelsysteem met trekker zorgt voor een soepele bediening zonder inspanning. Dit robuuste en functionele product voldoet aan de eisen van professionals die dagelijks op zoek zijn naar een betrouwbaar hulpmiddel.

Kenmerken:
De Facom 500A griptang onderscheidt zich door de korte bekken die bijzonder geschikt zijn voor werkzaamheden in moeilijk toegankelijke zones. De bekopening in 5 standen maakt een nauwkeurige instelling van de klemdruk mogelijk. De geïntegreerde trekker vergemakkelijkt een snelle en schokvrije ontgrendeling, waardoor het risico op verbrijzeling of plotseling loslaten wordt beperkt. De gefreesde groef op de bovenbek maakt het mogelijk om buizen met kleine diameter stevig vast te houden, wat extra stabiliteit biedt tijdens het werk. De tang is ontworpen voor bediening met een hand en garandeert daardoor optimaal gebruikscomfort. De matte chroomafwerking biedt een goede corrosiebestendigheid en verhoogde duurzaamheid, zelfs in veeleisende omgevingen.

Specificaties:
• Bekcapaciteit: 17 mm
• Producthoogte: 81 mm
• Kopbreedte: 81 mm
• Breedte van de bekken: 17 mm
• Aantal vergrendelposities (bekopening): 5
• Afwerking: verchroomd
• Materiaal kop: chroom
• Tandprofiel: getand
• Ophangoog: ja

Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 in Frankrijk en is een toonaangevende speler op het gebied van professioneel handgereedschap. Met een eeuw aan expertise is het merk uitgegroeid tot een referentie dankzij zijn hoge kwaliteitseisen, innovatievermogen en bewezen robuustheid. Facom is aanwezig in meer dan 100 landen en biedt betrouwbare oplossingen voor de industrie, auto-industrie en luchtvaart.

Sterke punten

• Eenvoudige bediening met een hand voor snelle en veilige interventies
• Korte bekken, ideaal voor gebruik in krappe of moeilijk toegankelijke ruimtes
• Trekker voor gecontroleerd deblokkeren zonder gevaarlijke schokken
• Gefreesde groef voor nauwkeurig klemmen van buizen met kleine diameter
• Bekopening in 5 standen voor een klemdruk op maat

Toepassingen

De Facom 500A griptang wordt voornamelijk gebruikt in onderhoud, mechanica en industriële fabricage. Deze tang is ideaal voor incidenteel klemmen van metalen onderdelen en het vasthouden van buizen of componenten bij montage en reparatie. Dit gereedschap is bijzonder geschikt voor werkplaatsen, industriële onderhoudsdiensten, servicetechnici en vakmensen op locatie. Het compacte formaat en de korte bekken maken het tot een onmisbaar gereedschap bij werkzaamheden in drukke of slecht toegankelijke zones.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vorm van de bekkenkort
Klemcapaciteit80 mm
Lengte230 mm
Capaciteit17 mm
Gewicht740 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,51 excl. BTW
/ stuk
55,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden