Referenties
Irwin:T76KBT
Rubix:11011131
Fabrikant:T76KBT
EAN:5706915081503
Productdetails : IRWIN GRIPTANGSET T76KBT SET 3ST
Fast Release™ Locking Pliers Set Of 3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Klemcapaciteit | 70 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Capaciteit | 70 mm |
| Gewicht | 1762 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,29 excl. BTW
/ stuk
€ 83,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen