FACOM RINGSLEUTEL VSE 1000V 55.18AVSE
55.AVSE - gebogen ringsteeksleutels - geïsoleerd tot 1000 Volt - VSE-serie
Zie technische informatieReferenties
Facom:55.18AVSE
Rubix:10108506
EAN:3148511123294



Productdetails : FACOM RINGSLEUTEL VSE 1000V 55.18AVSE
A [mm]: 11B [mm]: 20E [mm]: 10H [mm]: 19L [mm]: 160L1 [mm]: 19[g]: 70
Sterke punten
• Ring met OGV® profiel.• Isolatie met "veiligheids" kleurcode.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 201 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 218x35x32 mm |
| Gewicht verpakking | 201 g |
| Opening | 18 |
| Lengte | 215 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | geïsoleerd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,27 excl. BTW
/ stuk
€ 41,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen