Referenties
Stahlwille:15030003
Rubix:10121780
EAN:4018754013388



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE VERLOOPSTUK 568
Kenmerken:
Dit verloopstuk is ontworpen om een optimale compatibiliteit te bieden tussen ¾″ vierkantsleutels of ratels en ½″ doppen. Het ontwerp omvat een kogelvergrendelingsmechanisme dat zorgt voor een stevige en veilige bevestiging van de adapter op het gereedschap en van de dop op de adapter. Dankzij het gebruik van hoogwaardig HPQ®-staal beschikt het product over een uitstekende slijtvastheid en een hoge weerstand tegen zware koppels, terwijl het toch een slanke en handzame constructie behoudt. Dit maakt het bijzonder geschikt voor werkzaamheden in krappe ruimtes, zoals motorruimtes of complexe industriële installaties.
Specificaties:
• Stahlwille-referentie: 15030003
• Ingang (vrouwelijk vierkant): ¾″
• Uitgang (mannelijk vierkant): ½″
• Lengte: 55 mm
• Diameter: 34,7 mm
• Maximaal koppel: 512 N·m
• Nettogewicht: 203 g
• Kogelvergrendeling aan beide zijden
Normen:
Het Stahlwille 568 verloopstuk voldoet aan de volgende internationale normen voor afmetingen en capaciteiten:
• DIN 3123
• ISO 3316
Merkinformatie:
Stahlwille werd opgericht in Wuppertal, Duitsland, en staat wereldwijd bekend om de kwaliteit van zijn handgereedschap voor professionals. Met meer dan 150 jaar ervaring ontwikkelt en produceert het bedrijf hoogprecisieproducten die voldoen aan de strengste eisen van de industrie, auto-industrie, luchtvaart en onderhoud. Stahlwille exporteert naar meer dan 90 landen en onderscheidt zich door de combinatie van prestaties, ergonomie en duurzaamheid.
Dit verloopstuk is ontworpen om een optimale compatibiliteit te bieden tussen ¾″ vierkantsleutels of ratels en ½″ doppen. Het ontwerp omvat een kogelvergrendelingsmechanisme dat zorgt voor een stevige en veilige bevestiging van de adapter op het gereedschap en van de dop op de adapter. Dankzij het gebruik van hoogwaardig HPQ®-staal beschikt het product over een uitstekende slijtvastheid en een hoge weerstand tegen zware koppels, terwijl het toch een slanke en handzame constructie behoudt. Dit maakt het bijzonder geschikt voor werkzaamheden in krappe ruimtes, zoals motorruimtes of complexe industriële installaties.
Specificaties:
• Stahlwille-referentie: 15030003
• Ingang (vrouwelijk vierkant): ¾″
• Uitgang (mannelijk vierkant): ½″
• Lengte: 55 mm
• Diameter: 34,7 mm
• Maximaal koppel: 512 N·m
• Nettogewicht: 203 g
• Kogelvergrendeling aan beide zijden
Normen:
Het Stahlwille 568 verloopstuk voldoet aan de volgende internationale normen voor afmetingen en capaciteiten:
• DIN 3123
• ISO 3316
Merkinformatie:
Stahlwille werd opgericht in Wuppertal, Duitsland, en staat wereldwijd bekend om de kwaliteit van zijn handgereedschap voor professionals. Met meer dan 150 jaar ervaring ontwikkelt en produceert het bedrijf hoogprecisieproducten die voldoen aan de strengste eisen van de industrie, auto-industrie, luchtvaart en onderhoud. Stahlwille exporteert naar meer dan 90 landen en onderscheidt zich door de combinatie van prestaties, ergonomie en duurzaamheid.
Sterke punten
• Hoge compatibiliteit: maakt het gebruik mogelijk van doppen en gereedschappen met verschillende vierkantaandrijvingen.
• Maximale sterkte: HPQ®-staal dat bestand is tegen koppels tot 512 N·m.
• Compact ontwerp: beperkte afmetingen voor efficiënt gebruik in krappe of moeilijk toegankelijke ruimtes.
• Veilige bevestiging: kogelvergrendelsysteem voor een stabiele bevestiging van het gereedschap.
• Duitse productie: garantie voor kwaliteit, precisie en betrouwbaarheid.
• Maximale sterkte: HPQ®-staal dat bestand is tegen koppels tot 512 N·m.
• Compact ontwerp: beperkte afmetingen voor efficiënt gebruik in krappe of moeilijk toegankelijke ruimtes.
• Veilige bevestiging: kogelvergrendelsysteem voor een stabiele bevestiging van het gereedschap.
• Duitse productie: garantie voor kwaliteit, precisie en betrouwbaarheid.
Toepassingen
Dit verloopstuk is ontworpen voor uiteenlopende professionele toepassingen. Het is bijzonder geschikt voor werkzaamheden aan lichte voertuigen (auto’s, SUV’s), zware voertuigen (trucks) en voor gebruik in industriële omgevingen, zoals onderhoud van installaties en reparatie van mechanische apparatuur. Dit product is apart verkrijgbaar en is ideaal om de gereedschapskist opnieuw compleet te maken bij verlies of beschadiging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 34,7 mm |
| Lengte | 55 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,53 excl. BTW
/ stuk
€ 21,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden