Referenties
Bahco:1RMA-10-1/4-BIT
Rubix:A0767373
EAN:7314153014634

Documenten
Productdetails : BAHCO BITSHOUDER 1/4 1RMA-10-1/4-BIT
Ring-ratelsleutel verloopstukken voor 1/4" en 5/16" bits. Normen: 1/4" ISO 1173 / DIN 3126-E 6.3. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Eenvoudig te gebruiken op verloopstukken voor 10 en 13 mm sleutel openingen. Magneet om de 1/4" en 5/16" bits vast te houden. Snelontgrendeling drukknop om de dop aan de adaptor vast te klikken. Verchroomde, fijn gepolijste uitvoering voor hoge kwaliteit van de sleutel. Per stuk verpakt op informatieve kunststof kaart.
Sterke punten
Ratcheting Wrenches Adaptors for 1/4" and 5/16" Bits
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Aansluiting | 10 mm zeskant '' |
| Diameter | 11,1 mm |
| Ingang | 1/4' bit '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Vierkant | 6,3 mm |
| Lengte | 15 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,58 excl. BTW
/ stuk
€ 11,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
