BAHCO RINGSLAGSLEUTEL 1.5/8 7444SG-Z-1.5/8

Ring-slagsleutels inch maten 7444SG-Z

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:7444SG-Z-1.5/8
Rubix:A0770075
EAN:7314150132621
BAHCO RINGSLAGSLEUTEL 1.5/8 7444SG-Z-1.5/8

Technische samenvatting

Opening1-5/8
Lengte230 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO RINGSLAGSLEUTEL 1.5/8 7444SG-Z-1.5/8


Ring-slagsleutels, inch maten, DIN 7444. Uitvoering: Staalgrijs, gesmeed. Materiaal: SPECIAALSTAAL. Met kort gedrongen slageinde voor zeer zware belasTing op scheepswerven, bij spoorwegen, zware industrie n, e.d. Standards: DIN 7444. Material: Special steel. 12 points profile ring. Short and strong profiled handle and striking end for heavy duty applications. Finish: Steel grey.

Sterke punten

Imperial Ring End Slogging Wrenches

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht725 g
Opening1-5/8
Lengte230 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingstaal
Diameter66 mm
Aangepaste tariefcode82041100
€ 62,53 excl. BTW
/ stuk
€ 75,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen