Referenties
Gedore:6 12x14
Rubix:10010379
Fabrikant:6065450
EAN:4010886606544

Productdetails : GEDORE STEEKSLEUTEL 12X14MM - 6 12X14
Uitvoering volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102. Met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, bekken fijn geslepen, verchroomd. * niet genormeerd
Steeksleutel 12x14 mm * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 76 g |
| Opening | 12x14 |
| Lengte | 172 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,44 excl. BTW
/ stuk
€ 9,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
