GEDORE INSTEEK-STEEKSLEUTEL SE 14X18, 27MM - 7118-27
Insteek-steeksleutel 14x18 - 7118
Zie technische informatieReferenties
Gedore:7118-27
Rubix:10031667
Fabrikant:7690960
EAN:4002805718278



Productdetails : GEDORE INSTEEK-STEEKSLEUTEL SE 14X18, 27MM - 7118-27
• dé oplossing bij lastige montageproblemen, eenvoudig uitwisselbaar
• gesmeed
• chroom-vanadium staal, matverchroomd
• met stiftborging
Insteek-steeksleutel SE 14x18, 27 mm dé oplossing bij lastige montageproblemen, eenvoudig uitwisselbaar gesmeed chroom-vanadium staal, matverchroomd met stiftborging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 185 g |
| Opening | 27 |
| Lengte | 69 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82079099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,55 excl. BTW
/ stuk
€ 58,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden