FACOM RINGSLEUTELS 59.JE12 (SET=12ST)
59 - Sets rechte metrische ringsleutels
Zie technische informatieReferenties
Facom:59.JE12
Rubix:10108575
EAN:3148515313608

Productdetails : FACOM RINGSLEUTELS 59.JE12 (SET=12ST)
59 - Metric straight polygon wrench sets
- Presentation: kit or box.
- Presentation: kit or box.
A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24Bevat: Etui: N.38A-8C[kg]: 0,570
Sterke punten
• Uitvoering: in etui of in doos.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2405 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 395x90x70 mm |
| Gewicht verpakking | 2405 g |
| Aantal elementen | 12 |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 196,76 excl. BTW
/ set
€ 238,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen