FACOM RINGSLEUTEL TORX 59TX.10X12

59TX - Rechte Torx® ringsleutels

Zie technische informatie
Referenties
Facom:59TX.10X12
Rubix:10108591
EAN:3148511139707
FACOM RINGSLEUTEL TORX 59TX.10X12
Technische samenvatting
Openinge10xe12
Lengte141 mm
Typesteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGSLEUTEL TORX 59TX.10X12


59TX - Right-eye TORX® profile wrenches
- Right-eye TORX® profile wrench: ideal in places where height access is limited and/or impossible with a ratchet + socket.
- 30° return angle by turning the wrench with special pin.
- Torx Dimensions: from E6 to E24.
- Finish: Satin chrome-plated.
A [mm]: E14XE18B x B1 [mm]: 17,3 x 21,8E x E1 [mm]: 8,0 x 9,5Br [mm]: 190L [mm]: 181Torx [No]: E14 x E18Nr.: E14 x E18[g]: 65

Sterke punten

• Rechte Torx® ringsleutels: ideaal in ruimtes waar toegang op hoogte beperkt en/of onmogelijk is met een ratel + dop.• Terugstelhoek van 30° door de sleutel om te keren met behulp van de speciale wringstaaf.• Torx maten: E6 t/m E24.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht45 g
Afmeting verpakking (D x B x H)142x16x10 mm
Gewicht verpakking45 g
Openinge10xe12
Lengte141 mm
Typesteeksleutel
Afwerkingsatijn/chroom
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,72 excl. BTW
/ stuk
15,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen