LOCTITE PRECISIESLUITVENTIEL 1/4 6,3MM 97239/97113 - 88674
6.5mm sluitventiel
Zie technische informatieReferenties
Loctite:88674
Rubix:07019164
EAN:0079340972391

Technische samenvatting
| Type | loctite precisiesluitventiel 1/4 6,3mm 97239/97113 - 88674 |
|---|
Productdetails : LOCTITE PRECISIESLUITVENTIEL 1/4 6,3MM 97239/97113 - 88674
This shut-off assembly is a replacement part for the LOCTITE Stationary Valves.
6.5mm sluitventiel
Toepassingen
Dispensing Adhesives
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | loctite precisiesluitventiel 1/4 6,3mm 97239/97113 - 88674 |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 945,45 excl. BTW
/ stuk
€ 1.143,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen