Referenties
SMC:ARX21-F02P
Rubix:05287816
Fabrikant:ARX21-F02P

Documenten
Productdetails : SMC REDUCEERVENTIEL ARX21-F02P
Reduceerventiel voor 2MPa
ARX20, Regulator for 2MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Type | arx20 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,62 excl. BTW
/ stuk
€ 20,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen