ROEBUCK GEREEDSCHAPSWAGEN 6 LADES ZWART/GRIJS B 734MM 893455
6 lade rollerkast
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:893455
Rubix:A0401307
EAN:3660338459283

Documenten
Productdetails : ROEBUCK GEREEDSCHAPSWAGEN 6 LADES ZWART/GRIJS B 734MM 893455
Sterke 6-laden wielkast met geïntegreerd werkblad, perfect voor tijdelijk werk. Centrale vergrendeling met sleutelslot. Zwarte geribbelde rubber bovenkant, ergonomische buishandgreep. Rollen: wiel Ø 125 mm, 2 vaste wieltjes, 1 enkeldirectioneel wieltje en 1 directioneel wieltje met volledige rem. Laden: - 100% volledige ladeopening - Toegestane lading per lade 30 kg - Afmetingen: - 2 laden: B 540 x D 410 x H 62 mm - 3 laden: B 540 x D 410 x H 98 mm - 1 lade: B 540 x D 410 x H 202 mm Mobiliteitsbelastingcapaciteit 300 kg Statische belastingscapaciteit 650 kg Afmetingen: B 734 x D 458 x H 887 mm Dikte van het staalblad: - Boven- en onderkant 1,5 mm - Zijkanten en laden: 0,8 mm Gewicht 53,5 kg Beschikbare accessoires: handdoekdispenser, stalen afvalemmer. Daarnaast is er een scala aan uitgeruste schuimstoffen die perfect passen bij onze ROEBUCK-wielkasten te koop: 1/3-afmetingen (180 x 410 x 30 mm) - Sku 890399 9 open eindspanners - Sku 890408 7 combinatie-spanners AF - Sku 890411 7 open eindspanners - Sku 890402 12 combinatie-ratspanners - Sku 890405 3, 4 in 1 ratelring-spanners - Sku 890414 6 slot- en Phillips-schroevendraaier - Sku 890417 6 slot- en pozidriv-schroevendraaier - Sku 890423 4 tangen - Sku 890420 6 VDE 1000V-schroevendraaiers - Sku 890429 4 VDE 1000V-tangen - Sku 890447 ¼-ratschen en moeren - 48 stuks - Sku 890450 ½-ratschen en moeren - 22 stuks 2/3-afmetingen (360 x 410 x 30 mm) - Sku 890393 12 combinatie-spanners - Sku 890396 9 dubbelzijdige ring-spanners - Sku 890426 6 circlipstangen - Sku 890432 6 vijlen 3/3-afmetingen (540 x 410 x 30 mm) - Sku 890435 ratschen en moeren - 78 stuks - Sku 890438 tangen en steeksleutel - 27 stuks - Sku 890441 tangen en balhamer - 27 stuks - Sku 890444 spanners en schroevendraaiers - 25 stuks
Beschikbare accessoires: handdoekdispenser, stalen afvalbak
Sterke punten
Perfect voor het opslaan van gereedschappen en transporteren wanneer nodig
Toepassingen
Deze gereedschapswagens zijn perfect voor gebruik in werkplaatsen, magazijnen en algemene onderhoudswerkzaamheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 6 |
| Toegestane lading | 650 kg |
| Breedte | 734 mm |
| Diepte | 458 mm |
| Hoogte | 887 mm |
| Materiaal | staal |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 530,15 excl. BTW
/ stuk
€ 641,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden