BAHCO TROLLEY E72 BLAUW 5L 1472K5BLUE
Gereedschapswagen 1472K5
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:1472K5BLUE
Rubix:10089030
EAN:7314150349616



Documenten
Productdetails : BAHCO TROLLEY E72 BLAUW 5L 1472K5BLUE
5-ladige gereedschapstrolley voor zwaar gebruik, gebaseerd op een solide stalen constructie met dubbele wand
Volledig openende lades uitgerust met kogellagers die zeer soepel glijden en een capaciteit hebben tot 30 kg
Rubberen wielen zorgen voor maximale stabiliteit, waardoor de trolley gemakkelijk te manoeuvreren is, zelfs op oneffen oppervlakken
Geperforeerde zijpanelen stellen de eindgebruiker in staat om verschillende Xpand-accessoires toe te voegen
Het sterke en veilige ronde sluitsysteem beschermt de gereedschapstrolley tegen diefstal
De krasbestendige poedercoating aan de buiten- en binnenkant zorgt voor een hoge bescherming tegen roest
Schokbestendige hoekbeschermers minimaliseren de kans op letsel en schade aan omringende voorwerpen
Dankzij de dubbelwandige koffer blijven de lades altijd open, zelfs als de buitenwand door een botsing beschadigd raakt.
Er is een breed assortiment Fit&Go kant-en-klare schuimrubberen inzetstukken met gereedschap verkrijgbaar.
Volledig openende lades uitgerust met kogellagers die zeer soepel glijden en een capaciteit hebben tot 30 kg
Rubberen wielen zorgen voor maximale stabiliteit, waardoor de trolley gemakkelijk te manoeuvreren is, zelfs op oneffen oppervlakken
Geperforeerde zijpanelen stellen de eindgebruiker in staat om verschillende Xpand-accessoires toe te voegen
Het sterke en veilige ronde sluitsysteem beschermt de gereedschapstrolley tegen diefstal
De krasbestendige poedercoating aan de buiten- en binnenkant zorgt voor een hoge bescherming tegen roest
Schokbestendige hoekbeschermers minimaliseren de kans op letsel en schade aan omringende voorwerpen
Dankzij de dubbelwandige koffer blijven de lades altijd open, zelfs als de buitenwand door een botsing beschadigd raakt.
Er is een breed assortiment Fit&Go kant-en-klare schuimrubberen inzetstukken met gereedschap verkrijgbaar.
Sterke punten
26" E72 Storage HUB gereedschapskarren met 5 laden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 5 |
| Toegestane lading | 600 kg |
| Breedte | 782 mm |
| Diepte | 510 mm |
| Hoogte | 952 mm |
| Aantal elementen | 1 |
| Kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 707,05 excl. BTW
/ stuk
€ 855,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
