Groefkogellager Timken 6004-2RS, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 20 mm

6004

Zie technische informatie

Referenties

Timken:6004-2RS
Rubix:03970130
Fabrikant:100417157
EAN:0087796292499
TIMKEN 6004-2RS KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 6004-2RS KOGELLAGER EENRIJIG


Timken® metrische diepgroefkogellagers leveren betrouwbare prestaties in een brede reeks toepassingen en omstandigheden.

Sterke punten

Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)

Toepassingen

Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Contactafdichting(en) bieden superieure smeermiddelretentie en lagerbescherming tegen verontreinigingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Afmeting verpakking (D x B x H)44,958x44,958x16,9926 mm
Gewicht verpakking73 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte12 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6004
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9400 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 10,76 excl. BTW
/ stuk
€ 13,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden