Groefkogellager akn 6218/C3/SQ771, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 30 mm | Binnendiameter: 90 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
akn:6218/C3/SQ771
Rubix:03433853

Productdetails : AKN 6218 C3/SQ771 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Groefkogellagers, stroomgeïsoleerd 1000V AKN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.026,04 excl. BTW
/ stuk
€ 1.241,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
