Dunringlager FAG 61856-M, Buitendiameter: 350 mm | Breedte: 33 mm | Binnendiameter: 280 mm

618..

Zie technische informatie

Referenties

FAG:61856-M
Rubix:03025142
Fabrikant:0190978320000
EAN:4012801540315
FAG 61856 M KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter280 mm
Buitendiameter350 mm
Breedte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 61856 M KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 618..-M, enkelrijig, zie DIN 625-1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7500 g
Binnendiameter280 mm
Buitendiameter350 mm
Breedte33 mm
Afdichtingopen
Kokermessing
Type lagerspelingcn
Serie618..
Grenstoerental3150 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r176000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr129000 N
Aangepaste tariefcode84821090
2.504,96 excl. BTW
/ stuk
3.031,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen