Dunringlager SKF 61852 MA/W64, Buitendiameter: 320 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 260 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:61852 MA/W64
Rubix:03801446
Fabrikant:83707
EAN:07316570537420
SKF 61852 MA/W64 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter260 mm
Buitendiameter320 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 61852 MA/W64 KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, kunnen radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen en vereisen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en maten.

Sterke punten

- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving
- Geschikt voor hoge snelheden
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Vereist weinig onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5107 g
Binnendiameter260 mm
Buitendiameter320 mm
Breedte28 mm
Afdichtingopen
Kokermessing
Type lagerspelingcn
Serie618..
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.811,45 excl. BTW
/ stuk
3.401,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen