GEDORE SCHROEFSLEUTEL, VERSTELBAAR 18" - 62 P 18

62 P verstelbare sleutel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:62 P 18
Rubix:10012219
Fabrikant:6368510
EAN:4010886636855
GEDORE SCHROEFSLEUTEL, VERSTELBAAR 18" - 62 P 18

Technische samenvatting

Opening53
Lengte455 mm
Typeverstelbare moersleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE SCHROEFSLEUTEL, VERSTELBAAR 18" - 62 P 18



• robuuste industriële uitvoering
• maat 6" - 18" = ISO 6787, bekstand = 15°
• maat 24" = ISO 6787, bekstand = 22,5°
• zweeds model, rol linksdraaiend
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3
• gefosfateerd, kop geslepen
Verstelbare moersleutel, open einde 18" Robuust industrieel ontwerp Maten 6" - 18" = ISO 6787, bek ingesteld op 15° Maat 24" = ISO 6787, bek ingesteld op 22,5° Zweeds patroon, rol met linkse draad GEDORE vanadiumstaal 31CrV3 Fosfaatafwerking, gepolijste koppen

Sterke punten

•Sturdy industrial design
Swedish pattern, roller with left hand thread
GEDORE vanadium steel 31CrV3
Phosphate finish, polished heads

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1715 g
Opening53
Lengte455 mm
Typeverstelbare moersleutel
Afwerkingfosfaat
Aangepaste tariefcode82041200
81,55 excl. BTW
/ stuk
98,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden