Groefkogellager FAG 6212-M-J20AA-C4, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 60 mm
62..
Zie technische informatieReferenties
FAG:6212-M-J20AA-C4
Rubix:A0692842
Fabrikant:0677288040040
EAN:4054364334390

Productdetails : FAG 6212 M/C4/J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Diepgroefkogellager 62..-M-J20AA, enkelrijig, cf. DIN 625-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 950 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 62.. |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 639,25 excl. BTW
/ stuk
€ 773,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen