Groefkogellager RHP 16101-2RSR, Buitendiameter: 30 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 12 mm

RHP Diepgroefkogellager 161..

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:16101-2RSR
Rubix:03482190
Fabrikant:16101-2RS R
EAN:00747023075867
RHP 16101-2RS1 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP 16101-2RS1 KOGELLAGER EENRIJIG


Rhp 16101-2rs1 kogellager eenrijig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht25 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte8 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie16000
Grenstoerental32000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2410 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5320 N
€ 45,34 excl. BTW
/ stuk
€ 54,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen