Groefkogellager FAG 6214-M-P6-C3, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 70 mm
62..
Zie technische informatieReferenties
FAG:6214-M-P6-C3
Rubix:A0692958
Fabrikant:0388975630030
EAN:4012801277426



Productdetails : FAG 6214 M/P63 KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 62..-M, enkelrijig, zie DIN 625-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1280 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62.. |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 736,01 excl. BTW
/ stuk
€ 890,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
