Groefkogellager SNR 6305ZZ, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 25 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 6305.ZZ
Zie technische informatieReferenties
SNR:6305ZZ
Rubix:A0486849
Fabrikant:6305ZZ
EAN:3413520144555



Productdetails : SNR 6305-2Z KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, afschermingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6300 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 12000 rpm |
| Grenstoerental | 15000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 22300 N |
| Gewicht | 0,183 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,20 excl. BTW
/ stuk
€ 7,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen